Beli hexagon socket cap screw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  2. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dl
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
  3. HAFAS Hex Socket Head Cap Screw Metric Alloy Steel Half Thread (Baut L)
    Mulai

    Rp239.900

    HAFAS Hex Socket Head Cap Screw Metric Alloy Steel Half Thread (Baut L)
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Material: Alloy Steel
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Product Code: LSC40MCBL
  4. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)
    51%
    Mulai

    Rp199.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufaktur
    atribut:
    • Color: White
    • Drat Type: Full Drat
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanized White
  5. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    30%
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Stainlees Steel
    • Drat Type: Full Drat
  6. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)
    55%
    Mulai

    Rp93.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu Half Drat ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Baja
  7. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  8. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  9. Yoshinobu Pan Head Machine Screw (Baut JP)
    Mulai

    Rp159.900

    Yoshinobu Pan Head Machine Screw (Baut JP)
    atribut:
    • Color: White
    • Drat Type: Full Drat
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanized White
  10. Izumi Manual-Operated Hydraulic Type
    Mulai

    Rp25.999.900

    Izumi Manual-Operated Hydraulic Type
    atribut:
    • Output (kN): 54
    • Crimping Range (mm²): 14~60
    • Included Accessories: Standard dice Case
    • Overall Length L (mm): 364
  11. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    atribut:
    • Surface Treatment: Black Steel
    • Material: Baja 12.9
  12. Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Hex Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L Flat)
    Deskripsi:
    Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Color: Black
    • Drat Type: Full Drat
    • Surface Treatment: Black Steel
  13. OMRON SYSMAC CJ series CJ2M pulse I/O unit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    OMRON SYSMAC CJ series CJ2M pulse I/O unit
    atribut:
    • Leakage Current (mA): 0.1 or less
    • Pulse Output: Relative coordinate specification/00000000 to 7FFFFFFFHex (addition/subtraction each direction: 2147483647) Absolute coordinate specification/80000000 to 7FFFFFFFHex (-2147483648 to 2147483647)
    • Number of Outputs: Pulse output/maximum 4 points (pulse output 0 to 3) PWM output/maximum 4 points (PWM output 0 to 3)
    • Applicable Standard: cULus (Class I Div2 hazardous area certified product), NK, Lloyd, EC Directive
    • Output Frequency (Hz): Pulse output / up to 100k, PWM output / up to 32800
    • Detection Method: (Interrupt) Falling / rising
    • Type of control: (High-speed counter) Target value match comparison/register up to 48 target values and interrupt task numbers Bandwidth comparison/register up to 8 or 32 upper/lower limit values and interrupt task numbers
    • Duty Ratio: Variable duty ratio pulse output (PWM) function / 0.0 to 100.0% (set in units of 0.1%)
    • Frequency Range: Pulse output / 1pps ~ 100kpps (1pps unit) 2 points x 2 units PWM output / 0.1Hz ~ 6553.5Hz (set in 0.1Hz units) or 1Hz ~ 32800Hz (set in 1Hz units)
    • Input Method: High-speed counter input count mode / addition pulse input, phase difference input (multiplication by 4), addition / subtraction pulse input, pulse + direction input
    • Input Signal: (High-speed counter input) Addition pulse input/addition pulse, phase difference input (multiplied by 4)/A phase/B phase/Z phase, addition/subtraction pulse input/addition pulse/subtraction pulse/reset, pulse + direction input/pulse/direction/ reset
    • Input Voltage (V): (ON) DC 1.74 or more, (OFF) DC 5 or less
    • Number of Input Points: Interrupt input/up to 8 points Pulse catch/up to 8 points (30 μs, which is shorter than the cycle time, can be captured as one cycle ON signal) High-speed counter/up to 4 points (high-speed counter 0 to 3)
    • Operating Voltage Range (V) : (Output load) DC 4.75 to 26.4
    • Output Type: (Pulse output) CW / CCW, pulse + direction
    • Response Time: Output ON/OFF: 0.1ms or less Input ON/OFF: 8ms or less (0/0.5/1/2/4/8/16/32ms switchable by PLC system setting) Interrupt input/pulse catch input: (ON) 30μs Below, (OFF) 150μs or less
    • Voltage (V): Residual / 0.6 or less
Daftar Harga hexagon socket cap screw Terbaru October 2026
NACHI Baut L Hexagonal Peralatan HidrolikRp229.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)Rp3.900
Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Rp59.900
HAFAS Hex Socket Head Cap Screw Metric Alloy Steel Half Thread (Baut L)Rp239.900
Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Rp199.900
Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Rp97.900
MR. Safety Hex Head Roofing Screw (Sekrup Roofing)Rp51.900
Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)Rp93.900
Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Rp46.900
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp39.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)